CDM2B32-225Z1 CM2-Z1 Series SMC ラバークッション 空気圧タイプ ポートねじの種類Rc 基本形(両側ボス付)  CDM2B32-225Z1 73572567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 注文コード73572567 品番CDM2B32-225Z1
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はチューブ内径など3種類から選べます 他の種類を見る
取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)225 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする