曜日別特売
6300092512 坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター ディーエーピーネットワーク 73572601

 

6300092512 坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター ディーエーピーネットワーク 73572601
6300092512 坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター ディーエーピーネットワーク 73572601
6300092512 坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター ディーエーピーネットワーク 73572601
6300092512 坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター ディーエーピーネットワーク 73572601
6300092512 坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター ディーエーピーネットワーク 73572601
6300092512 坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター ディーエーピーネットワーク 73572601
6300092512 坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター ディーエーピーネットワーク 73572601

坐骨(ざこつ)新ケアサポーター 坐骨神経痛みケア 座り仕事 デスクワーク負担軽減 体圧分散パッド付 インナータイプ サポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
適合寸法(cm)M-L:骨盤周り65~87、太もも周り38~50
M-L:骨盤周り65~87、太もも周り38~50
L-LL:骨盤周り83~105、太もも周り48~60
内容量1着注文コード73572601品番6300092512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

坐骨(ざこつ)新ケアサポーターはつらい座骨神経の痛みの日常のケアを考えたサポーターです。座る度にシビレるつら~い痛みを左右の特殊パッドで自重を体圧分散します。まるで低反発クッションに座る感覚。お尻の座りもよく安定した姿勢をキープできます。衣服の下に着用する事で、どんな時にでも座骨神経をケアできます。座ると事でシビレる痛みがある、やせ型で固い椅子に座ると痛みがある、仕事で座る姿勢が多く、長時間の同じ体勢の事がおおい移動も多く、様々シーンで座る事がある方におすすめです。

用途
長時間座る仕事中、デスクワーク時、移動時の着座時や、スポーツの後で、衣服の下に着用して、坐骨神経まわりを日常的のケアに。
質量(g)
103
適合寸法(cm)
M-L:骨盤周り65~87、太もも周り38~50
色
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする