曜日別特売
509 不織布ヤッケパンツ SLASH(シンメン) 73573897

509 不織布ヤッケパンツ SLASH(シンメン) 73573897
509 不織布ヤッケパンツ SLASH(シンメン) 73573897

不織布ヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード73573897品番509
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
サイズ
M
胸囲(cm)
68
着丈(cm)
75-80
裄丈(cm)
34
色
ネイビー
混率(%)
ポリプロピレン:100
色番
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする