SLASH(シンメン)
不織布ヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
L
LL
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73573915
品番
509
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
LL
胸囲(cm)
76
着丈(cm)
85-90
裄丈(cm)
37
色
ネイビー
混率(%)
ポリプロピレン:100
色番
5