MOTO MASTER(モト マスター)
ヘイロー ステンローター Φ320
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
F)GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22
注文コード
73574463
品番
112287
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。
純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。
材質
アウトローター:ステンレス鋼、インナーローター:アルミ(ブラックアルマイト)
厚さ(mm)
0.5
ピン形式
(フローティングピン)カシメ式
ディスク径(Φmm)
320
平面度(mm)
0.003
装着方法
フロント(左右共通)
主な適合車種
F)GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17-22
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。