曜日別特売
- 本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575629

- 本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575629
- 本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575629
- 本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575629
- 本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575629
- 本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575629

本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73575629
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ロングリーチ形状だから軽い力で剪定できる。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。

用途
芽・小枝の剪定に
全長(mm)
190
切断能力(mm)
5
材質(刃)
ステンレス鋼WR-2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする