飛庄
剪定鋏 SR型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
185
注文コード
73575665
品番
PS-02
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
切れ味・耐久性・価格・使いやすさを高次元で実現した剪定鋏です。赤・黄色のカラーグリップは持ちやすさに加え、日中・日没時の屋外作業での視認性が良いのも特徴です。
用途
果樹や庭木の剪定などに
種別
SR-2型
全長(mm)
185
材質(刃)
ハイカーボンスチール(全体鍛造)