曜日別特売
BEX-76M-E-S BEX-76M UNION(ユニオン) 73576591

BEX-76M-E-S BEX-76M UNION(ユニオン) 73576591
BEX-76M-E-S BEX-76M UNION(ユニオン) 73576591
BEX-76M-E-S BEX-76M UNION(ユニオン) 73576591

BEX-76M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73576591
品番
BEX-76M-E-S
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

埋込深さ 823mm
スプリング付
除雪車対応(バリアフリー対応型)
エンドポール
ポール厚み(t1.5)
化粧ベース径 Φ152mm
シェル径 Φ95mm
ポール・チェーンロック機構付
南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。

仕様
1本
寸法(mm)
Φ76.3×690
材質/仕上
ステンレス / ヘアライン
質量(kg)
7.3
タイプ
埋没式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする