UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 車庫まわり
UNION(ユニオン)の 車止め
UNION(ユニオン)の ポール型
NEX-76M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73576898
品番
NEX-76M-E
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
埋込深さ 811.5mm
エンドポール
ポール厚み(t1.5)
化粧ベース径 Φ140mm
シェル径 Φ95mm
ポール・チェーンロック機構付
南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。
仕様
1本
寸法(mm)
Φ76.3×700
材質/仕上
ステンレス / ヘアライン
質量(kg)
5.7
タイプ
埋没式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850