IB-439 冷感タオル 個包装タイプ インターベース 73578210 IB-439 冷感タオル 個包装タイプ インターベース 73578210 IB-439 冷感タオル 個包装タイプ インターベース 73578210

冷感タオル 個包装タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10包) 注文コード73578210 品番IB-439
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

暑い日にサッと取り出せる!使い捨てタイプの無香料冷感タオルです。
使用前の肌温度から体感-3℃

用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策 仕様【タオル】使い切りタイプ 材質タオル生地、ポリプロピレン 香り無香料 入数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする