曜日別特売
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980

IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980
IV-F5&IPV-155 保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ YAMAZEN(山善) 73585980

保冷剤ベスト 冷却ベスト 保冷剤4個セット フリーサイズ 断熱構造ポケット メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
73585980
品番
IV-F5&IPV-155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

猛暑でも、動きを止めない。「専用保冷剤4個付き」冷感ベスト
専用保冷剤4個がセットになった冷感ウェア「保冷剤ベスト」
脇下2カ所+背中2カ所の計4カ所で、効率よくクールダウン
太い血管が通る「脇下」と「背中」をピンポイントで冷やすことで、体温の上昇を素早く抑えます
【電源・充電不要】
・ 保冷剤を凍らせるだけで準備完了
・バッテリー切れの心配がなく、どこでもすぐに使えます
【4つの「断熱構造ポケット」を採用】
・保冷剤を入れる各ポケットには特殊な断熱加工を施しました
・内部の冷気を逃がさず、外からの熱を遮断することで、ひんやりとした冷感をキープします
【専用保冷剤4個を標準装備】
・別途買い足す手間はありません
・ベストにフィットする専用品を同梱してお届けします
【準備は一晩凍らせるだけ】
・約6-7時間の冷凍でOK
・夜に冷凍庫へ入れれば、翌朝の作業からすぐに使えます
【軽量メッシュ素材】
・メッシュ素材の採用で通気性抜群
・汗によるベタつきやムレを解放し、さらりとした着心地が続きます
【男女兼用フリーサイズ】
・フロントのベルトで自分好みのフィット感に調整可能
【ネームタグ完備】
・所属や氏名を記入できるラベル付き
・会社やチームでの一括管理、取り間違い防止に役立ちます
・手洗い洗濯可能

用途
倉庫内・工場での軽作業、配送業務、建築現場に。お庭のガーデニング、洗車、DIY、草むしりに。キャンプ、釣り、スポーツ観戦、真夏の屋外イベントに。冷感ベスト 猛暑対策 メンズ レディース 男女兼用
セット内容
ベスト×1、保冷剤×4
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
フリー
サイズ(cm)
保冷剤:幅14×奥行12×高さ3
胸囲(cm)
84-116
素材
ウェア:ポリエステル88%/ポリウレタン12%、保冷剤:(内容物)水/カルボキシメチセルロース/防腐剤、(容器)PE/PA、(断熱シート)アルミ蒸着発砲PEシート
注意
※お手持ちの保冷剤をご利用いただくことも可能です
※冷却効果を高めるタイト設計のため、大柄な方にはサイズが合わない場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする