曜日別特売
EBX1302SK スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) 73587002

EBX1302SK スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) 73587002
EBX1302SK スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) 73587002

スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
絞り角(°)32
立ち上がり角(°)83
内容量1本注文コード73587002品番EBX1302SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【European(ヨーロピアン)の特徴幅が広めで、押さえ込みやすいデザイン。
クルージングなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。

材質スチール/ブラック質量(g)807内径(Φmm)18外径(Φmm)22.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×94×138適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)立ち上がり角(°)83絞り角(°)32
注意
※汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。
※商品にハンドルバーエンドは含まれておりません。
※純正ハンドルバーエンドは使用できません。EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。
※※ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73587018
2020-12-15
用途: オートバイのハンドル交換
その他業種

詳細な寸法表示が有ったため、思い通りの商品を購入する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする