注意
※塗装時や塗料取り扱い時は、換気を行ない火気厳禁として下さい。
※皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、水洗いして下さい。
※被塗面の油・湿気・塵埃・さび・浮いた旧塗膜などは完全に除去してから塗装して下さい。
※アレスセラマイルドグロスなどのNADアクリル形旧塗膜上に塗装しないで下さい。ワレる場合があります。
※クロム酸塩処理された溶融亜鉛メッキ鋼板は塗装には適しません。
※新設のどぶ漬け亜鉛メッキ鋼板上への塗装は付着性、耐久性に優れる下塗り(エポマリンGXなど)をご使用ください。
※アレスレタン、アレスセラレタンを塗装する場合は、23℃では8時間以上、5℃では24時間以上のインターバルが必要です。
※その他の適用上塗りについては、別途お問い合わせ下さい。
※はけ・ローラーなどの塗装用具は、ラッカーシンナーで洗浄して下さい。
※コンクリート・モルタルなどのアルカリ性素材への塗装は避けて下さい。
※塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を確認して下さい。