- 色
- 赤
- 光沢
- つや有り
- 危険物の数量
- 15L
- 仕上
- 平滑
- 主成分
- 合成樹脂
- 比重
- 【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8
- 適合材
- 鉄、木部
- 希釈剤
- 塗料用シンナーA
- 危険等級
- Ⅲ
- 使用場所
- 屋内外
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 適応下地
- JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)
- 希釈率(%)
- 【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15
- 特性
- 防火
- ホルムアルデヒド等級
- F☆☆☆☆
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 標準使用量(kg/m2/回)
- 【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15
- 塗装間隔
- (23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間
- 加熱残分(%)
- 67(白)