画像準備中

DNTユニバーサルプライマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード73596048 品番195EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚膜塗装が可能で省工程が可能である。
優れた防錆性を有している。
インターバルフリーである。

赤さび色 仕様1液性 粘度83KU/23℃ 膜厚(μm)【刷毛】標準:50/ウエット:125、【エアレス】標準:100/ウエット:225 密度(g/cm3)【塗料】1.37/23℃、【揮発分】0.87/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)50、(20℃)30、(30℃)20、(40℃)15 希釈剤DNTユニバーサルプライマーシンナー 危険等級V 使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-517〜621 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 希釈率(%)5〜10 光沢艶消し 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)6、(30℃)5、(40℃)3 特性プライマー、防錆 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.21、【エアレス】0.55 下地処理ブラスト処理:ISO-Sa2(SSPC-SP6)又は、パワーツール処理:ISO-St3(SSPC-SP3) 塗装間隔(5℃)最小48時間、(20℃)最小24時間、(30℃)最小20時間、(40℃)最小12時間 加熱残分(%)63
注意
※使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
※被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
※塗装前 80 メッシュの金網で濾過する。
※希釈は必ずDNTユニバーサルプライマーシンナーを使用する。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする