HBS-004 エンジニアブーツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73596258 品番 96985
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。

サイズ(cm)28 ブラック 仕様シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、ソールステップ部にすべり止め加工、ファスナーカバー、サイドジップ、裏地付 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ラバー 内装ポリエステル

商品説明動画

こう見えてもバイク用_HenlyBegins_エンジニアブーツ_HBS_004_221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
ツーリング・配送など
株式会社アクティブ 様 (運輸・通信業)

チャックが弱いなどの意見があったが、まさにその通り 1年使ってチャックが壊れた。YKKだから悪くないと思ったが、ダメだね! 改善してね     勿体ないから、靴屋の職人にチャックを交換してもらって使います・・他は問題なし

対象商品:
73596233
2024-01-29
用途:
ツーリング・配送など
株式会社アクティブ 様 (運輸・通信業)

梱包については、問題なし
HenlyBegins製かと思っていたが
開封して、何故かDAYTONA製?? まぁいいだろう!
使用して約1ヵ月 特に問題ないです。
サイズが大きい 又は小さいなどの意見があったが
ワンサイズ(0.5)大き目の物を購入 ピッタリです
チャックが弱いなどの意見があったので、使用前にSuper Zoilスプレーグリースを吹付け さらに、ホースオイルを塗りました‥少しは良いでしょう。
デザインは、気に入ってます 少し履いた後に他社製品を大型ショップで見て来ましたが、値段の割には良い商品ですね。(今のところ)
靴類などは、暫く使わないと何とも言えないので、2〜3年使ってからの判断です。 今のところは不満無いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
73596224
2021-12-26
用途:
自動二輪 ・サイドカー 乗車運転
農・林・水産業

まず、金属部等の保護 丁寧な包装は関心した。
革の感触は良い、デザインは、気に入っています。(クシタニには無い)
私は、つま先の保護革(チェンジ部位)はほしい、運転に問題なし
大事に履きます・何年履けるかな?(ちなみにクシタニブーツは、30年間履いてます。)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする