※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73597983
品番
CL305
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コンパクト/デジタル表示
出力電流(A)
0〜5
出力電圧(V)
0〜30
質量(kg)
3.2
電力(W)
〜150W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×155×240
分解能
100mV/10mA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。