※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
高電圧直流電源
(1件のレビュー)
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598017
品番
M10-HV6000A
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)
6
電力(W)
〜60W
交流電圧(V)
6.3
出力電圧(V)
0〜6000
出力電流(A)
0〜3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×160×250
交流電流(A)
3
直流電流(mA)
1
入力電圧
100VAC(50Hz/60Hz)