高電圧直流電源

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73598026 品番 M10-HV10000A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵

質量(kg)6 電力(W)〜100W 交流電圧(V)6.3 出力電圧(V)0〜10000 出力電流(A)0〜3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250 交流電流(A)3 直流電流(mA)1 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73598008
2019-07-09
用途:
実験
教育・研究機関

出力電圧に交流リップルが重畳しているのが少々残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする