直流安定化電源

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73598062 品番 M10-QS3010
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護

出力電流(A)0〜10 出力電圧(V)0〜30 質量(kg)9 電力(W)〜300W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300 表示精度±0.5%測定値+2桁 ディスプレイ3桁LEDディスプレイ リップル、ノイズ1.5mV(rms) 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする