※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598078
品番
M10-QS3020
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
出力電流(A)
0〜20
出力電圧(V)
0〜30
質量(kg)
9
電力(W)
〜600W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×135×300
表示精度
±0.5%測定値+2桁
ディスプレイ
3桁LEDディスプレイ
リップル、ノイズ
1.5mV(rms)
入力電圧
100VAC(50Hz/60Hz)