MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
プログラマブル直流安定化電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598306
品番
M10-NSS3025
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
出力電流(A)
0〜25
出力電圧(V)
0〜30
付属品
取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル
質量(kg)
3
電力(W)
〜750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×160×320