※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73598735 品番HG1462A
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

DDS, CPLD変調

仕様変調機能:FM, AM, FSK 質量(kg)3 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×120×400 出力レベル-117dBm〜+13dBm(<250MHz), -117dBm〜+13dBm(>250MHz) 周波数帯域(Hz)100k〜250M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする