Serial ATA3対応内蔵2.5インチSSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73598736 品番SSD-3SB256G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンに内蔵されている2.5インチハードディスクと交換できるSSDです。
SSDはハードディスクに比べて衝撃や振動に強く、且つ軽量のため持ち歩きの多いノートパソコンなどに最適です。
読み込みや書き込みの速度も高速。PlayStation内蔵HDDを本商品に交換することでゲームのロード時間が約60%短縮(※)快適なゲームプレイを楽しめます。(※PS4、PS4Proは本商品256GB、512GB、1TBモデルのみ対応。また、数値はメーカー測定環境で得られたものであり同様の結果が得られることを保証するものではありません。)
本商品には環境以降ソフトやsATA⇔USB変換ケーブルなど以降に必要なものがすべてセットになっています。

付属品取扱説明書、USB3.1Gen1(USB3.0)対応SATA⇔USB変換ケーブル、9.5mm変換用スペーサー、HD革命/CopyDriveVer.7(ダウンロード添付) 容量256GB 質量(g)35 電源PCより電源供給 対応OSWindows10、8.1、7 対応機種Windowsパソコン、ソニーPlayStation4、4Pro、3 インターフェースSerialATA3 使用温湿度範囲0〜50℃/20〜80%(結露なきこと) パソコン動作環境SerialATAインターフェースを搭載している機種。また、それに本商品を接続できること。本体BIOS(UEFI)が対応している場合別途SerialATAインターフェースを増設していただく事でご利用可能。パソコン本体が本商品の容量に対応していること。パソコン本体に内蔵増設が可能な空きスペースがある事。SerialATAインターフェースやBIOS(UEFI)設定についてはインターフェースまたはパソコン本体の取説をご確認の上、お使いのメーカーにお問合せください。 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※Windows 10 May 2020 Update(バージョン2004)は、「HD革命/CopyDrive Ver.7 Lite」は非対応です。
※Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)は、添付ソフトはすべて非対応です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする