※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
ファンクションジェネレータ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73598744
品番
HG1462B
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥284,680
販売価格(税別)
¥
258,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
DDS, CPLD変調
仕様
変調機能:FM, AM, FSK
質量(kg)
3
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×120×400
出力レベル
-117dBm〜+13dBm(<250MHz), -117dBm〜+13dBm(>250MHz)
周波数帯域(Hz)
100k〜350M