※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73598787 品番HG2461III
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

RF出力

仕様変調機能:AM, FM, FSK, PSK, スイープ, バースト 質量(kg)4 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×170×370 出力レベル-127dBm〜+13dBm 周波数帯域(Hz)100μ〜150M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする