USB Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73599016 品番US3C-G1/15MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

映像も給電もOK。USB-IF認証を取得したdisplayport Altenate Mode対応のUSBtype-Cケーブルです。
USB PowerDeliveryに対応し、eMarkerを内蔵しているので、最大100Wまでの給電が可能です。

仕様USB PD対応:最大100W(最大DC20V/5A) ブラック 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)0〜40 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応機種USBtype-C搭載機器 使用湿度範囲20〜80%(結露無き事) 保証期間2週間の初期不良交換のみ 取得規格VCCI Class B USBタイプUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 変換タイプオス - オス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする