TURTLEBEACH(タートルビーチ)
TURTLEBEACH(タートルビーチ)の PC周辺機器
TURTLEBEACH(タートルビーチ)の マウス
TURTLEBEACH(タートルビーチ)の 有線マウス
APURI RAW ゲーミングマウスバンジー 有線マウス用コードホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73600924
品番
ROC-15-340
参考基準価格(税別)
¥2,618
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
伝説的マウスバンジーROCCATブランドのマウスバンジー(ケーブルマネージメントシステム)としてヒットした「APURI」からUSBハブ機能を省略しアンカー(台座)のデザインを一新した単機能モデル
セット内容
本体、クイックスタートガイド(英語)
色
ブラック
質量(g)
250
高さ(cm)
12.7
横(cm)
18.8
奥行き(cm)
17