高千穂交易
高千穂交易の 直動部品
高千穂交易の ケーブルキャリア
高千穂交易の 本体
TKケーブルガイドCGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73602314
品番
CG-35-40-11
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
リンク数
11
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
質量(g)
約9/リンク
難燃性
UL94V-0相当
RoHS指令(10物質対応)
対応