やさしくラクケア とろとろ煮込み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード73602489 品番88468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥177
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした牛肉と、トマトや玉ねぎのうまみがとけこんだ、牛肉のおいしさ引き立つハンバーグ味のペーストです。

原材料デキストリン(国内製造)、小麦粉、牛脂豚脂混合油、牛肉、砂糖、パーム油、玉ねぎエキス、トマトペースト、ビーフエキス、食塩、しょう油/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、乳化剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む) 栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質1.6g、脂質5.5g、糖質10.8g、食物繊維0.3g、ナトリウム290mg、カリウム55mg、カルシウム4mg、リン19mg、鉄0.2mg、亜鉛0.2mg、食塩相当量0.74g アレルギー小麦・牛肉・大豆・豚肉 賞味期限製造後1年6ヶ月 ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4) ケース入数40 種類ハンバーグ味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする