原材料小麦粉(国内製造)、牛脂豚脂混合油、きんとき鯛すり身、ゼラチン、パーム油、豚肉、しょうがペースト、ごま油、砂糖、魚醤、チキンエキス、玉ねぎエキス、ガーリックペースト、たけのこ、酵母エキス、食塩、にんじんエキス、えびエキス、しいたけエキス、野菜エキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質5.6g、糖質9.06g、食物繊維0.34g、ナトリウム290mg、カリウム33.6mg、カルシウム4.0mg、リン16mg、鉄0.08mg、亜鉛0.08mg、食塩相当量0.74g
アレルギー小麦・えび・ごま・鶏肉・豚肉・ゼラチン
賞味期限製造後1年6ヶ月
ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
ケース入数40
種類中華うま煮風