クリニコ
クリニコの サプリメント・プロテイン
クリニコの プロテイン
エンジョイプロテインFeZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(220g)
注文コード
73604074
品番
0652653
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,806
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鉄と亜鉛も強化したたんぱく質粉末です。
「溶かしやすい」「使いやすい」粉末タイプです。
ケース入数
12
賞味期限
製造後1年6ヶ月
原材料
乳たんぱく質、乳清たんぱく質消化物、コラーゲントリペプチド含有ゼラチン加水分解物、デキストリン、乾燥酵母/レシチン、炭酸Ca、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.B12
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(100g当たり)エネルギー382kcal、たんぱく質80g、鉄24.0mg、亜鉛40.0mg
栄養機能食品
たんぱく質・鉄・亜鉛