Soft舌ブラシ W-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73605246 品番W1-A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

歯ブラシでは取り除きにくい食べかすや舌苔(ぜったい)を効果的に除去。
舌にやさしい凹凸の両面タイプ。
ソフトな感覚で舌の形にフィット!・毎日使用して2ヶ月位で交換してください。

材質毛:特殊ナイロン、柄:MBS樹脂 ブルー 質量(g)約18 ケース入数240 寸法(cm)長さ約18.1、ブラシ部:約幅2.9×長さ3.12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73605246 W1-A-B 19985412 828101 舌ブラシ W-1 SHIKIEN 舌ブラシ W-1 SHIKIEN 1本 560 税込616 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする