SHIKIEN
SHIKIENの 口腔ケア
SHIKIENの 舌クリーナー
Soft舌ブラシ W-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73605255
品番
W1-A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯ブラシでは取り除きにくい食べかすや舌苔(ぜったい)を効果的に除去。
舌にやさしい凹凸の両面タイプ。
ソフトな感覚で舌の形にフィット!・毎日使用して2ヶ月位で交換してください。
材質
毛:特殊ナイロン、柄:MBS樹脂
色
グリーン
質量(g)
約18
ケース入数
240
寸法(cm)
長さ約18.1、ブラシ部:約幅2.9×長さ3.12