コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
US型強力シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
5/8
注文コード
73605613
品番
024USBAW050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
寸法B(mm)
27
寸法B1(mm)
43
寸法D(mm)
40
寸法L1(mm)
51
寸法L2(mm)
61
寸法d(mm)
16
寸法d1(mm)
19
呼び
5/8
型式
ねじ込型(KS-109)
質量(kg)
0.65
使用荷重(tf)
3.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
31.85