口腔ケアウエットガーゼ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100本) 商品タイプ詰替用 注文コード73605693 品番039-102451-00
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は商品タイプ2種類から選べます 他の種類を見る

指にまいて拭うだけ!!ケア後のお口はさっぱりキレイ。
【簡単】しっかりぬれているので、ネバつく汚れもキレイに取れます。
【うるおい】お口うるおい保湿成分配合です。
【安全】丈夫な不織布で破れにくいです。
乾燥したお口にも使いやすいノンアルコールタイプです。

仕様ノンアルコール、うるおい 成分水、PG、ベタイン、PEG-60水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、他 材質不織布ガーゼ ケース入数12 寸法(cm)14×18(1枚当たり) 香味レモン風味 商品タイプ詰替用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする