02104U025 沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック 73606453

02104U025 沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック 73606453
02104U025 沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック 73606453

沈シャックル (共ピン) ユニクロ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び25
内容量1個注文コード73606453品番02104U025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
口幅B(mm)50長さL(mm)98頭径D(Φmm)50呼び25質量(kg)1.6表面処理ユニクロメッキ使用荷重(tf)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73606383
2024-06-04
用途: 天井吊り部材の部品として
KIKU企画

露出天井で黒色塗装のため 吊り金物として 黒色のシャックルを予定して ピンが埋め込みが気に入り発注したのですが 予定日数より遅れて(海外発送)で 商品が届いたら 黒色ではなく 銀色で使用が出来ず 返品不可商品のため あきらめました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする