シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツールN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73606899 品番 PN-L41021D
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトなのにゆったり、据置タイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様完成品 材質座面クッション:EVA樹脂、座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂 質量(kg)2 オレンジ 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅39.5〜40.5×奥行36.5〜37.5×高さ32〜42、座面:幅36×奥行30、座面高:32〜42(6段階/2) 機能ソフト座面 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする