Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 入浴関連
Richell(リッチェル)の シャワーベンチ
Richell(リッチェル)の 背もたれあり
やわらかシャワーチェア 肘掛付ワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73607425
品番
49351
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
はね上げ式ひじ掛けで移乗らくらく、ソフトパッドで快適な座り心地。
仕様
要組立
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフト座面・背もたれ:EVA樹脂、パイプ:アルミ、ゴム脚:合成ゴム、肘掛け:熱可塑性エラストマー
質量(kg)
5.6
色
ピンク
ケース入数
3
寸法(cm)
幅52.5×奥行54×高さ70〜80、座面:幅50×奥行32.5、座面高:35〜45(5段階/2.5)、肘掛内寸:42
機能
ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面
最大使用者体重(kg)
100