コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
長シャックル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607512
品番
02107A038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
口幅B(mm)
76
長さL(mm)
350
頭径D(Φmm)
76
呼び
38
質量(kg)
10.5
使用荷重(tf)
4.5
ピン径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応