コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(ストレートセット)
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607582
品番
012A1ASS25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
質量(kg)
3.09
サイズ
W1″
呼び
25
寸法D(mm)
23
使用荷重(tf)
3.2
表面処理
生地
セット長さL(min)/L(max)
550/826
ねじ長さS(mm)
170
枠長l(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
31.4
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。