Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれなし
背付シャワーベンチMini-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73607617
品番
536-202
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
狭い浴室でも使えて、小柄な方に最適。
仕様
完成品
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、座面・背もたれソフトパッド:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミ、脚ゴム:合成ゴム
質量(kg)
2.3
色
ブルー
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅36.5〜37×奥行37〜39×高さ52〜59.5、座面:幅32×奥行27、座面高:28〜35.5(4段階/2.5)
機能
ソフト座面
最大使用者体重(kg)
100
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。