ミキ
ミキの 入浴関連
ミキの シャワーベンチ
ミキの 背もたれなし
バスベンチB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73607644
品番
MYA-01021
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
入浴が安心で楽しくなります。
仕様
要組立
材質
座面:ポリエチレン、パイプ:アルミ
質量(kg)
2
寸法(cm)
幅49×奥行42、座面:幅49×奥行28、座面高:34〜44
最大使用者体重(kg)
100
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。