曜日別特売
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685

本体

APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685
APD-W50 KW ストロー&ダイレクト2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 73609685

ストロー&ダイレクト2WAYボトル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73609685
品番
APD-W50 KW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

お子様の成長に寄り添うステップアップボトル
扱いやすくかさばらない片手ハンドルと、持ち運びに便利な取り外しできるショルダーベルト付き
真空断熱構造で飲料の温度を長時間キープ
ストロー使用時はワンタッチでらくらくオーブン

用途
ストローと直飲みの2WAYボトル
容量(L)
0.48/0.49
口径(Φmm)
42
本体寸法(mm)
(保冷専用ストローせん使用時) 117×86×188 / (保冷専用せんユニット使用時)117×86×187
本体質量(kg)
(保冷専用ストローせん使用時) 0.32 / (保冷専用せんユニット使用時) 0.31
入数
12
保冷効力(℃)
~10(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする