ケアマックス
ケアマックスの ベッド関連
ケアマックスの その他ベッド関連
はじめての寝具セット(通年用) セレクトB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73610803
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
介護ベッド初期導入時に便利なお手軽セット。様々なパターンをご用意しました。
セット内容
敷きパッド×1、ボックスシーツ×1
種別
パッド+ボックスシーツ
材質
(敷きパッド)生地:ポリエステル65%・綿35%、中綿:ポリエステル100%、ボックスシーツ:ポリエステル65%・綿35%
ケース入数
10
寸法(cm)
敷きパッド:幅94×長さ195、ボックスシーツ:幅94×長さ194×厚さ5〜8
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。