HA-24RS200-66CK クランプ式交流電流センサ AC-CT 甲神電機 73611706 HA-24RS200-66CK クランプ式交流電流センサ AC-CT 甲神電機 73611706 HA-24RS200-66CK クランプ式交流電流センサ AC-CT 甲神電機 73611706

クランプ式交流電流センサ AC-CT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧2000V AC 1minute 測定範囲AC10〜200Arms 注文コード73611706 品番HA-24RS200-66CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は耐電圧・測定範囲など12種類から選べます 他の種類を見る

既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式交流電流センサ。出力保護回路内蔵。
比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。
出力保護回路内蔵仕様です。

用途太陽光発電監視、電力監視システム、エアコン室外機高調波対応など 測定範囲AC10〜200Arms 質量(g)144 耐電圧2000V AC 1minute 定格周波数(Hz)45〜65 最大電流(A)AC300rms ハウジング【リセプタクル】SMR-02V-B(日本圧着製造) 電線仕様【出力線 ビニール電線】AWG22 L=200mm コネクタ【ピンコンタクト】SYM-001T-P0.6(日本圧着製造) 定格一次電流(A)AC200rms 保管温度範囲(℃)-20〜60 絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 位相差【ばらつき】±45minute(0.1If〜If RL=10Ω) ±60minute(0.05If RL=10Ω) 誤差【比誤差】±1%(RL=10Ω) 材質(コア)フェライト 脱着回数100回程度 動作温度範囲(℃)-10〜55 二次電流(mA)【定格】AC66.67rms CT比3000:1
注意
※可動コアを開閉する場合、可動コア固定づめを無理に開いて折らないよう注意してください。分割面にゴミなどが付着していないことを確認後可動コアを閉じてください。閉じたとき可動コアが固定づめにかかっていることを確認してください。
※ハーネスを無理に引っ張らないでください。(引っ張り強度30N以下)
※保存時は、クランプ部分をしっかり閉じた状態で保存してください。
※周囲温度範囲を超える場所、周囲湿度30%〜80%の範囲を超える場所、結露する場所、ほこり・耐食性ガス・塩分・油煙の多い場所、振動・衝撃の多い場所、雨・水滴・日光の直接当たる場所、高周波の多い場所、外部磁界の大きい場所、金属片や誘導性物質が飛散する場所、ねずみ、ヘビなど小動物の入る場所での使用や長期間の保管はしないでください。
※設置時には、コアの接合面に異物や水滴等付着しないよう十分注意してください。
※輸出される際、本製品(製品、技術資料等)が外国為替および、外国貿易管理法の規定により、戦略物
※資(または役務)等に該当する場合には、日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。
※本製品の用途は、一般的機器( 事務機、計測機器、産業機器、家電機器等)に使用されることを意図し
※て設計・製造しています。
※特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が人体に危害をおよぼす恐れのある機器( 原子
※力関連機器、輸送機器、医療機器、各種安全装置等) に本製品を使用することは、お客様の責任で判断
※いただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする