絞り込み
ブランド
  • 甲神電機
  • モノタロウ(8)
  • HIOKI(日置電機)(363)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • MCP(70)
  • MUELLER ELECTRIC(218)
  • MULTI-CONTACT(98)
  • Pico Technology(68)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • RS PRO(197)
  • Schutzinger(231)
  • はくでん(88)
  • エスコ(119)
  • カイセ(76)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(291)
  • フルーク(FLUKE)(355)
  • マザーツール(57)
  • マルチ計測器(64)
  • 三和電気計器(136)
  • 共立電気計器(228)
  • 横河計測(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低定格クランプ式直流電流センサ DC-CT 甲神電機

    低定格クランプ式直流電流センサ DC-CT

    甲神電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式直流電流センサです。2.5m接続ケーブル付。磁気シールド付。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様。
    用途製造ラインの動作監視、異常監視など質量(g)34+57定格電流(A)DC±1出力電圧(V)【残留】2.5最大電流(A)DC±1.1rms消費電流(mA)60以下直線性±0.1~±1.1A、±1%以下定格出力電圧(V)0±2±4.5%保管温度範囲(℃)-20~70絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~60供給電圧(V)±5(±5%)ヒステリシス幅100mV以下
  • クランプ式交流電流センサ AC-CT 甲神電機

    クランプ式交流電流センサ AC-CT

    甲神電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    9日以内出荷
    既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式交流電流センサ。出力保護回路内蔵。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様です。
    用途太陽光発電監視、電力監視システム、エアコン室外機高調波対応など定格周波数(Hz)45~65保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~55
  • クランプ式直流電流センサ DC-CT 甲神電機

    クランプ式直流電流センサ DC-CT

    甲神電機
    ¥11,998税込¥13,198
    1個
    9日以内出荷
    既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式直流電流センサ。2.5m接続ケーブル付。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様です。
    用途太陽電池のストリング監視システム、工場等の電力監視システム、電源装置など仕様【過渡特性】10%以下質量(g)24+57定格電流(A)DC±15保管温度範囲(℃)-20~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応位相差【ばらつき】±40minute(RL<=10Ω)脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~80
電気測定