不二貿易
不二貿易の ゴミ箱
不二貿易の ふた無しゴミ箱
袋が隠せるゴミ箱 丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73612266
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ袋を隠すことで、スタイリッシュな空間を演出します。
丸形のデザインで、インテリアになじむ優しい雰囲気です。
軽くて丈夫なポリプロピレン素材で汚れもサッと拭き取り可能。長く清潔に使用できます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
207×207×260
質量(kg)
0.43
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80