BR13W ボールバルブ 蝶ハンドル INS 73612336

BR13W ボールバルブ 蝶ハンドル INS 73612336
BR13W ボールバルブ 蝶ハンドル INS 73612336

ボールバルブ 蝶ハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード73612336品番BR13W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

質量(g)
55
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
28
呼び径(B)
1/4
寸法W(mm)
51
材質
SCS13A
呼び径(A)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする