INS
ボールバルブ 蝶ハンドル
手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。
材質
SCS13A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612336
BR13W
55
39
28
1/4
51
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
73612345
BR13W
100
44
31
3/8
53
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
73612361
BR13W
160
56.5
36
1/2
57
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
73612370
BR13W
235
58
39
3/4
57
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
73612379
BR13W
395
71
54
1
73
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材